詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-163

品名 : 50mmx25m 養生テープ(建築用/緑)

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.15
入数(巻) 1 材質 基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
粘着力 3.5N/10mm 引張強度 90N/15mm
伸び 16% 用途 養生用
環境にやさしい水性粘着剤を採用(溶剤不使用)
ポリエチレンクロス基材で手切れがよく、粘着力が強いため重ね貼りにも最適です。
耐候性に優れた糊残りの少ないタイプです。
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/07/27 07:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0162ページ
バリエーション一覧
EA944ML-163 50mmx25m 養生テープ(建築用/緑)
EA944ML-164 50mmx25m 養生テープ(建築用/白)
EA944ML-163B 50mmx25m 養生テープ(建築用/緑/30巻)
EA944ML-164B 50mmx25m 養生テープ(建築用/白/30巻)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top