品番 : EA944ML-164
品名 : 50mmx25m 養生テープ(建築用/白)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 25 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.15 | 色 | 白 |
| 入数(巻) | 1 | 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 3.50N/10mm | 引張強度 | 90.0N/15mm |
| 伸び | 16% | 用途 | 養生用 |
| 環境にやさしい水性粘着剤を採用(溶剤不使用) | |||
| ポリエチレンクロス基材で手切れがよく、粘着力が強いため重ね貼りにも最適です。 | |||
| 耐候性に優れた糊残りの少ないタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-163 50mmx25m 養生テープ(建築用/緑) |
| EA944ML-164 50mmx25m 養生テープ(建築用/白) |
| EA944ML-163B 50mmx25m 養生テープ(建築用/緑/30巻) |
| EA944ML-164B 50mmx25m 養生テープ(建築用/白/30巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
