品番 : EA944ML-27A
品名 : 38mmx50m 養生テープ(床用)
抜群の手切れ、作業がスピーディー
仕様
| 幅 | 38mm | 長さ | 50m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.11mm | 材質 | 基材:PET繊維クロス 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 2.1N/10mm | 引張強度 | 36N/10mm |
| 伸び | 19% | タック | ボールNo.16 |
| 展開力 | 1.4N/25mm | 入数 | 1巻 |
| 手で簡単に切れます | |||
| テープ引き出しが軽く、スムーズ | |||
| 各種環境においてものりが残りにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/30 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-27A 38mmx50m 養生テープ(床用) |
| EA944ML-31A 50mmx25m 養生テープ(床用) |
| EA944ML-31C 50mmx25m 養生テープ(床用/30巻) |
| EA944ML-32A 50mmx50m 養生テープ(床用) |
