詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-31C

品名 : 50mmx25m 養生テープ(床用/30巻)

抜群の手切れ、作業がスピーディー

仕様

幅 50mm 長さ 25m
厚さ 0.11mm 材質 基材:PET繊維クロス
粘着剤:アクリル系
粘着力 2.1N/10mm 引張強度 36N/10mm
伸び 19% タック ボールNo.16
展開力 1.4N/25mm 入数 30巻
手で簡単に切れます
テープ引き出しが軽く、スムーズ
各種環境においてものりが残りにくい
追加説明
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 02:13現在)

商品入数 30 販売単位 箱
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-27A 38mmx50m 養生テープ(床用)
EA944ML-31A 50mmx25m 養生テープ(床用)
EA944ML-31C 50mmx25m 養生テープ(床用/30巻)
EA944ML-32A 50mmx50m 養生テープ(床用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top