品番 : EA944ML-36
品名 : 50mmx25m 養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)
道路舗装、コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等で
強度、熱収縮に強く粗面によく貼り付く養生用テープ
強度、熱収縮に強く粗面によく貼り付く養生用テープ
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 25 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.127 | 材質 | 基材:ポリエステルクロス 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 3.3N/10mm | 引張強度 | 40N/10mm |
| 伸び | 30% | ||
| 特殊なポリエステルクロス基材に、強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用養生テープ | |||
| コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面によく貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 | |||
| 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。 | |||
| 基材強度が強いため、アスファルト合材やバーナーの火が当たっても溶けにくい | |||
| グレーチング等の段差があっても強粘着タイプなので、よく貼り付き、のり残りも少ない | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/10/31 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-36 50mmx25m 養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー) |
| EA944ML-37 100mmx25m 養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー) |
| EA944ML-38 150mmx25m 養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー) |
