詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-38

品名 : 150mmx25m 養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)

道路舗装、コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等で
強度、熱収縮に強く粗面によく貼り付く養生用テープ

仕様

幅(mm) 150 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.127 材質 基材:ポリエステルクロス、
粘着剤:アクリル系
粘着力 3.3N/10mm 引張強度 40N/10mm
伸び 30%
特殊なポリエステルクロス基材に、強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用養生テープ
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面によく貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
基材強度が強いため、アスファルト合材やバーナーの火が当たっても溶けにくい
グレーチング等の段差があっても強粘着タイプなので、よく貼り付き、のり残りも少ない
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-36 50mmx25m 養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)
EA944ML-37 100mmx25m 養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)
EA944ML-38 150mmx25m 養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top