品番 : EA944ML-53
品名 : 50mmx25m 養生テープ(グリーン)
仕様
| メーカー | ダイヤテックス | 型番 | Y-09GR |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パイオランテープ | 幅 | 50mm |
| 長さ | 25m | 厚さ | 0.16mm |
| 色 | グリーン | 粘着力 | 4N/10mm |
| 引張強度 | 56N/10mm | 保持力 | 0.1mm |
| 伸び | 15% | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 引張強度、手切れ性、粘着力、再剥離性のバランスが取れた養生テープ | |||
| 環境に配慮したバイオマスプラスチック配合(CO2を約14%削減) | |||
| 一般社団法人日本有機資源協会認定“バイオマスマーク認定商品” | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 【主な使用用途】 ・刷毛塗り、スプレー塗装時の養生に ・アスファルト見切り、グレーチングの養生に ・土木・道路工事、引越し、イベント等での養生に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 231 (2026/07/27 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
