詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-55

品名 : 100mmx25m 養生テープ(グリーン)

仕様

メーカー ダイヤテックス 型番 Y-09GR
商品名 パイオランテープ 100mm
長さ 25m 厚さ 0.16mm
グリーン 粘着力 4N/10mm
引張強度 56N/10mm 保持力 0.1mm
伸び 15% 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
入数 1巻
引張強度、手切れ性、粘着力、再剥離性のバランスが取れた養生テープ
環境に配慮したバイオマスプラスチック配合(CO2を約14%削減)
一般社団法人日本有機資源協会認定“バイオマスマーク認定商品”
グリーン購入法適合商品
【主な使用用途】
・刷毛塗り、スプレー塗装時の養生に
・アスファルト見切り、グレーチングの養生に
・土木・道路工事、引越し、イベント等での養生に
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/03/30 10:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-51 25mmx25m 養生テープ(グリーン)
EA944ML-52 38mmx25m 養生テープ(グリーン)
EA944ML-53 50mmx25m 養生テープ(グリーン)
EA944ML-53B 50mmx25m 養生テープ(グリーン/30巻)
EA944ML-54 75mmx25m 養生テープ(グリーン)
EA944ML-55 100mmx25m 養生テープ(グリーン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top