詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-61

品名 : 25mmx25m 養生テープ(プラスチック芯)

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.396
幅 25mm 長さ 25m
厚さ 0.126mm 材質 基材:ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
用途 プラスチック段ボールの仮梱包、結束
工程材、治具の仮止め、仮固定
プラスチック容器の封緘用
粘着力 3.488N/10mm
引張強度 5.36N/10mm 伸び 190%
入数 1巻
プラスチック芯の為、ダストが出ません。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
糊残りしにくく、手切れ性に優れ、しっかり貼りつきます。
他のテープと区別しやすいピンク色
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 277

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0161ページ 0703ページ
バリエーション一覧
EA944ML-61 25mmx25m 養生テープ(プラスチック芯)
EA944ML-62 50mmx25m 養生テープ(プラスチック芯)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top