品番 : EA944ML-62
品名 : 50mmx25m 養生テープ(プラスチック芯)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.396 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50㎜ | 長さ | 25M |
| 厚さ | 0.126㎜ | 材質 | 基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | プラスチック段ボールの仮梱包、結束 工程材、治具の仮止め、仮固定 プラスチック容器の封緘用 |
粘着力 | 3.488N/10mm |
| 引張強度 | 5.36N/10mm | 伸び | 190% |
| 入数 | 1巻 | ||
| プラスチック芯の為、ダストが出ません。 | |||
| テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 | |||
| 糊残りしにくく、手切れ性に優れ、しっかり貼りつきます。 | |||
| 他のテープと区別しやすいピンク色 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/11/01 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0161ページ 0703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-61 25mmx25m 養生テープ(プラスチック芯) |
| EA944ML-62 50mmx25m 養生テープ(プラスチック芯) |
