詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-82

品名 : 50mmx25m 養生テープ(つや消し/白)

仕様

50㎜ 長さ 25m
厚さ 0.125mm 材質 基材:特殊ポリエチレンフィルム、
粘着剤:アクリル系
粘着力 4N/10mm
引張強度 6.68N/10mm
つや消し
光の反射を少なくしている為、写真撮影やイベント等の仮止めに最適です。
基材が柔らかく、凹凸部にもなじみやすい。
手で簡単に切れ、作業性が良い
のりは養生テープの特殊粘着剤を使用し、のり残りしにくい
追加説明
カタログ価格

695 (税抜)/ 765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/05/23 06:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-81 50mmx25m 養生テープ(つや消し/黒)
EA944ML-82 50mmx25m 養生テープ(つや消し/白)
EA944ML-83 50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top