品番 : EA944ML-83
品名 : 50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア)
仕様
| 幅 | 50㎜ | 長さ | 25m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.125mm | 材質 | 基材:特殊ポリエチレンフィルム、 粘着剤:アクリル系 |
| 色 | 透明 | 粘着力 | 4N/10mm |
| 引張強度 | 6.68N/10mm | ||
| つや消し | |||
| 光の反射を少なくしている為、写真撮影やイベント等の仮止めに最適です。 | |||
| 基材が柔らかく、凹凸部にもなじみやすい。 | |||
| 手で簡単に切れ、作業性が良い | |||
| のりは養生テープの特殊粘着剤を使用し、のり残りしにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/09/28 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-81 50mmx25m 養生テープ(つや消し/黒) |
| EA944ML-82 50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) |
| EA944ML-83 50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) |
ウェブカタログ画像
拡大
