詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MR-12

品名 : 150mmx100m 表面保護シート(青)

仕様

150mm 長さ 100m
材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
芯:紙管
厚み 0.05mm
ブルー 引張強度 2.4kg/m㎡
標準接着力 160g/25mm 巻き戻し力 50g/25mm
伸び率 約8割(ラップ程度の伸び率の使用をイメージしてください。)
アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
※手で裂けません(はさみやカッターを使用して切っていただきます。)
追加説明
カタログ価格

7,540 (税抜)/ 8,294 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/01 21:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1422ページ
バリエーション一覧
EA944MR-11 100mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-12 150mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-13 500mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-14 1020mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-16 100mmx100m 表面保護シート(透明)
EA944MR-17 150mmx100m 表面保護シート(透明)
EA944MR-18 500mmx100m 表面保護シート(透明)
EA944MR-19 1020mmx100m 表面保護シート(透明)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top