品番 : EA944MR-16
品名 : 100mmx100m 表面保護シート(透明)
仕様
| 幅 | 100mm | 長さ | 100m |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 芯:紙管 |
厚み | 0.05mm |
| 色 | 透明 | 引張強度 | 2.19kg/m㎡ |
| 標準接着力 | 40g/25mm | 巻き戻し力 | 15g/25mm |
| 伸び率 | 約6割(ラップ程度の伸び率の使用をイメージしてください。) | ||
| アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに | |||
| ※手で裂けません(はさみやカッターを使用して切っていただきます。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/01 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1422ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
