品番 : EA944MR-71
品名 : 50mmx100m 表面保護シート(青)
仕様
| 色 | ブルー | 幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 100m | 厚さ | 0.05mm |
| 芯内径 | 76mm(3”) | 伸び率 | 約8割(ラップ程度の伸び率の使用をイメージしてください。) |
| 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 芯:紙管 |
||
| アルミ、ステンレス等の金属板やサッシ等の表面を保護し、剥がした後も残りません。 | |||
| ※手で裂けません(はさみやカッターを使用して切っていただきます。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/15 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1422ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
サイズ:50mm×100m×0.05mm
