詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MR-73

品名 : 300mmx100m 表面保護シート(青)

仕様

色 ブルー 幅 300mm
長さ 100m 厚さ 0.05mm
芯内径 76mm(3”) 伸び率 約8割(ラップ程度の伸び率の使用をイメージしてください。)
材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
芯:紙管
アルミ、ステンレス等の金属板やサッシ等の表面を保護し、剥がした後も残りません。
※手で裂けません(はさみやカッターを使用して切っていただきます。)
追加説明
カタログ価格

14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/16 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1422ページ
バリエーション一覧
EA944MR-71 50mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-72 200mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-73 300mmx100m 表面保護シート(青)
EA944MR-74 50mmx100m 表面保護シート(透明)
EA944MR-75 200mmx100m 表面保護シート(透明)
EA944MR-76 300mmx100m 表面保護シート(透明)
ウェブカタログ画像
サイズ:300mmx100m×0.05mm
  • サイズ:300mmx100m×0.05mm
  • ※本商品は73です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top