品番 : EA944MT-116
品名 : 100mmx20m シート補修粘着テープ(クリアー)
仕様
| 幅 | 100mm | 長さ | 20m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.48mm | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | トラックシート、テント、コンテナバッグ、養生シートなどの裂部の補修、シート同士のつなぎ合わせなどに | 色 | 透明 |
| 粘着力 | 6N/10mm以上 | 引張強度 | タテ:200N/10mm ヨコ:190N/10mm |
| 破断伸度 | タテ:17% ヨコ:15% |
引裂強度 | タテ:180N ヨコ:180N |
| 日本製 | |||
| PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能) | |||
| 防草シートを抑える杭の隙間から草が生えるのを防ぎます。 | |||
| 時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力アップ。 | |||
| 【注意】 ・約2年の耐用年数がございます。 ・ご使用の際は貼り付け箇所の汚れ、ゴミ等を拭き取ってください。 ・剥がして貼り直す再使用は不可となっております。 ・可燃性のため、火気には近づけないでください。 また、60℃を超える物と接触すると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。 ・紫外線により粘着剤が変色する場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/19 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MT-116 100mmx20m シート補修粘着テープ(クリアー) |
| EA944MT-117 100mmx20m シート補修粘着テープ(ブラック) |
