詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-117

品名 : 100mmx20m シート補修粘着テープ(ブラック)

仕様

幅 100mm 長さ 20m
厚さ 0.55mm 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
用途 トラックシート、テント、コンテナバッグ、養生シートなどの裂部の補修、シート同士のつなぎ合わせなどに 色 黒
粘着力 6N/10mm以上 引張強度 タテ:230N/10mm
ヨコ:220N/10mm
破断伸度 タテ:16%
ヨコ:16%
引裂強度 タテ:150N
ヨコ:150N
日本製
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
防草シートを抑える杭の隙間から草が生えるのを防ぎます。
時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力アップ。
【注意】
・約2年の耐用年数がございます。
・ご使用の際は貼り付け箇所の汚れ、ゴミ等を拭き取ってください。
・剥がして貼り直す再使用は不可となっております。
・可燃性のため、火気には近づけないでください。
 また、60℃を超える物と接触すると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
・紫外線により粘着剤が変色する場合があります。
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/19 06:42現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1444ページ
バリエーション一覧
EA944MT-116 100mmx20m シート補修粘着テープ(クリアー)
EA944MT-117 100mmx20m シート補修粘着テープ(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top