品番 : EA944MT-171B
品名 : 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/シルバー/5巻
水に強く手で切れ、いろんな素材に強力接着
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | M5350 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.17 | 材質 | 基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 |
| 用途 | アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 色 | シルバー | 入数 | 5巻 |
| アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。 | |||
| 接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。 | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5巻入
