詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-178B

品名 : 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/ブラック/5巻

水に強く手で切れ、いろんな素材に強力接着

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M5355
幅(mm) 48 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.17 材質 基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム
粘着剤:天然ゴム系
用途 アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに 内芯径 76mm(3”)
入数 5巻
アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。
接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
屋外用
追加説明
カタログ価格

6,730 (税抜)/ 7,403 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/18 12:37現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1448ページ
バリエーション一覧
EA944MT-171 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/シルバー)
EA944MT-171B 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/シルバー/5巻
EA944MT-172 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ホワイト)
EA944MT-172B 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ホワイト/5巻
EA944MT-173 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ブラック)
EA944MT-173B 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ブラック/5巻
EA944MT-176 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/シルバー)
EA944MT-176B 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/シルバー/5巻
EA944MT-177 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/ホワイト)
EA944MT-177B 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/ホワイト/5巻
EA944MT-178 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/ブラック)
EA944MT-178B 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/ブラック/5巻
ウェブカタログ画像
※5巻入
  • ※5巻入
  • ゴムの種類
  • ※5巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top