品番 : EA944MT-50C
品名 : 50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 30m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 3.0㎜ | 使用温度範囲 | 約400℃ |
| 瞬間耐熱温度 | 約550℃ | 材質 | グラスファイバー(特殊紡織) |
| 重量 | 約3.5kg | ||
| 平織 | |||
| 排気管ダクトや銅管用の断熱材等として | |||
| アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/19 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MT-50B 50mmx30m ガラス断熱テープ(1.7mm) |
| EA944MT-50C 50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
