品番 : EA944MT-81
品名 : 70x300mm ポリウレタン補修シート(半透明)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 68-080 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 70mm | 長さ | 300mm |
| カラー | 半透明 | 材質 | 基材:ポリウレタンフィルム 粘着剤:アクリル系 剥離紙:紙 |
| 重量 | 13g | 入数 | 1枚 |
| 用途 | ダウンジャケットやパーカーなどの衣類補修に。 | ||
| 表から補修する衣類やバッグなどに補修跡がテカらず、目立ちにくいシートです。 | |||
| ナイロンやポリエステル製の衣類、光沢のない合皮製品の補修に便利です。 | |||
| 貼るだけで簡単に補修できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/15 17:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MT-81 70x300mm ポリウレタン補修シート(半透明) |
| EA944MT-82 70x300mm ナイロン補修シート(黒) |
| EA944MT-83 70x300mm ナイロン補修シート(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
