詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-83

品名 : 70x300mm ナイロン補修シート(グレー)

色を合わせて丈夫に補修

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 68-089
70mm 長さ 300mm
カラー グレー 材質 基材:ナイロン
粘着剤:アクリル系
剥離紙:紙
重量 13.2g 入数 1枚
用途 テントの応急補修、スポーツウェア、バッグの補修に。
ナイロン製品の補修が貼るだけでできる粘着式ナイロン布製シート。
表から補修する衣類やバッグなどに補修跡がテカらず、目立ちにくいシートです。
お好みの形に切り抜いて目じるし付けにも使えます。
ナイロンやポリエステル製の衣類、光沢のない合皮製品の補修に便利です。
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/14 13:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1445ページ
バリエーション一覧
EA944MT-81 70x300mm ポリウレタン補修シート(半透明)
EA944MT-82 70x300mm ナイロン補修シート(黒)
EA944MT-83 70x300mm ナイロン補修シート(グレー)
ウェブカタログ画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top