品番 : EA944MX-30
品名 : 25mmx20m エアコンテープ・粘着(アイボリー)
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | HV-25-I |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管の保護や結束 | 長さ | 20m |
| 幅 | 25mm | 厚さ | 0.18mm |
| 材質 | PVC | 色 | アイボリー |
| 入数 | 1巻 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/11/12 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0034ページ 1442ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MX-30 25mmx20m エアコンテープ・粘着(アイボリー) |
| EA944MX-31 50mmx20m エアコンテープ・粘着(アイボリー) |
