詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MX-31

品名 : 50mmx20m エアコンテープ・粘着(アイボリー)

仕様

メーカー 因幡電工 型番 HV-50-I
用途 配管の保護や結束 長さ 20m
幅 50mm 厚さ 0.18mm
材質 PVC 色 アイボリー
入数 1巻
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0034ページ 1442ページ
バリエーション一覧
EA944MX-30 25mmx20m エアコンテープ・粘着(アイボリー)
EA944MX-31 50mmx20m エアコンテープ・粘着(アイボリー)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top