品番 : EA944MX-51A
品名 : 25mmx20m 高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー)
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | UVT-25-I |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管の保護や結束 | 長さ | 20m |
| 幅 | 25mm | 厚さ | 0.11mm |
| 材質 | PE | 色 | アイボリー |
| 入数 | 1巻 | ||
| 高耐候性粘着テープ | |||
| 配管の紫外線劣化対策に | |||
| エコキュート配管にも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/01 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MX-51A 25mmx20m 高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) |
| EA944MX-52A 50mmx20m 高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) |
