詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MX-52A

品名 : 50mmx20m 高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー)

仕様

メーカー 因幡電工 用途 配管の保護や結束
長さ 20m 幅 50mm
厚さ 0.11mm 材質 PE
色 アイボリー 入数 1巻
高耐候性粘着テープ
配管の紫外線劣化対策に
エコキュート配管にも使用可能
追加説明
カタログ価格

2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 02:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA944MX-51A 25mmx20m 高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー)
EA944MX-52A 50mmx20m 高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー)
ウェブカタログ画像
  • 配管の紫外線劣化対策に

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top