品番 : EA944MY-22
品名 : 100mmx10m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)
仕様
幅(mm) | 100 | 長さ(m) | 10 |
---|---|---|---|
厚さ(mm) | 2.0 | 材質 | セラミック繊維(ガラス補強入) |
用途 | 排気管ダクトや銅管用の断熱材等として | 使用温度範囲 | 400℃まで |
配管等の熱効率を高める為の断熱材として使用できます。 | |||
RCF規制対象外 | |||
熱伝導率が低いため高温配管の断熱施工に最適 | |||
石綿の代用品に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 15:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1519ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MY-11 25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) |
EA944MY-12 50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) |
EA944MY-21 75mmx10m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) |
EA944MY-22 100mmx10m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) |