詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NA-100A

品名 : 48mmx100m ОPP梱包用テープ(透明/5巻)

仕様

幅(mm) 48 長さ(m) 100
厚さ(mm) 0.045 透明
入数(巻) 5 材質 基材:OPP
粘着剤:アクリル系
内芯径 76mm(3”) 粘着力 2.07N/10mm
引張強度 33.5N/10mm
6ヶ月~12ヶ月を目処にできるだけ早めにご使用ください。
また、直射日光・水漏れ・急激な温度変化を避けて保管をしてください。
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/04/03 18:25現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1644ページ
バリエーション一覧
EA944NA-100A 48mmx100m ОPP梱包用テープ(透明/5巻)
EA944NA-100B 48mmx100m ОPP梱包用テープ(透明/50巻)
ウェブカタログ画像
※5巻入
  • ※5巻入

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top