品番 : EA944NA-100B
品名 : 48mmx100m ОPP梱包用テープ(透明/50巻)
仕様
| 幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 100 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.045 | 色 | 透明 |
| 入数(巻) | 50 | 材質 | 基材:OPP 粘着剤:アクリル系 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 粘着力 | 2.07N/10mm |
| 引張強度 | 33.5N/10mm | ||
| 6ヶ月~12ヶ月を目処にできるだけ早めにご使用ください。 また、直射日光・水漏れ・急激な温度変化を避けて保管をしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1644ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NA-100A 48mmx100m ОPP梱包用テープ(透明/5巻) |
| EA944NA-100B 48mmx100m ОPP梱包用テープ(透明/50巻) |
