詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NA-110

品名 : 50mmx 50m 手切れ粘着テープ

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 50
厚さ(mm) 0.16 ベージュ
入数(巻) 1 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
内芯径 76mm(3”) 粘着力 5.36N/10mm
保持力 0.0mm/60分 引張強さ 42.2N/10mm
巻き戻し力 0.97N/10mm
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。
カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。
重ね貼りができ、文字も書けます。
表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。
環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。
欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。
追加説明
カタログ価格

965 (税抜)/ 1,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/08 16:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1644ページ
バリエーション一覧
EA944NA-110 50mmx 50m 手切れ粘着テープ
EA944NA-110B 50mmx 50m 手切れ粘着テープ(30巻)
ウェブカタログ画像
※1巻入
  • ※1巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top