品番 : EA944NA-110B
品名 : 50mmx 50m 手切れ粘着テープ(30巻)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 50 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.16 | 色 | ベージュ |
| 入数(巻) | 30 | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 粘着力 | 5.36N/10mm |
| 保持力 | 0.0mm/60分 | 引張強さ | 42.2N/10mm |
| 巻き戻し力 | 0.97N/10mm | ||
| コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。 | |||
| カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。 | |||
| 重ね貼りができ、文字も書けます。 | |||
| 表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。 | |||
| 環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。 | |||
| 欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1644ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NA-110 50mmx 50m 手切れ粘着テープ |
| EA944NA-110B 50mmx 50m 手切れ粘着テープ(30巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※30巻入
