品番 : EA944NA-6
品名 : 50mmx25m 布粘着テープ(黒)
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 25m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.23mm | 色 | 黒 |
| 材質 | 基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系 |
用途 | 段ボールの梱包、包装用 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 粘着力 | 9.68N/10mm |
| 引張強度 | 74.4N/10mm | 巻戻し力 | 2.8N/25mm |
| 保持力 | 0.1mm/30分 | 伸び | 12% |
| 強粘着タイプの布テープです。 | |||
| 手軽に使用できる手切れ性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/01 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1643ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NA-6 50mmx25m 布粘着テープ(黒) |
| EA944NA-7 50mmx25m 布粘着テープ(シルバー) |
