詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NA-7

品名 : 50mmx25m 布粘着テープ(シルバー)

仕様

幅 50mm 長さ 25m
厚さ 0.23mm 色 銀
材質 基材:スフモス
粘着剤:合成ゴム系
用途 段ボールの梱包、包装用
内芯径 76mm(3”) 粘着力 9.68N/10mm
引張強度 74.4N/10mm 巻戻し力 2.8N/25mm
保持力 0.1mm/30分 伸び 12%
強粘着タイプの布テープです。
手軽に使用できる手切れ性
追加説明
カタログ価格

1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/01 00:59現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1643ページ
バリエーション一覧
EA944NA-6 50mmx25m 布粘着テープ(黒)
EA944NA-7 50mmx25m 布粘着テープ(シルバー)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top