品番 : EA944NB-101
品名 : 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明)
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | J6190 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 50 |
厚さ(mm) | 0.06 | 材質 | 基材:ポリプロピレンフィルム 粘着剤:アクリル系 |
内芯径 | 76mm(3”) | 色 | 透明 |
重量(g) | 165 | 粘着力 | 5.48N/10mm |
引張強度 | 43.5N/10mm | 入数 | 1巻 |
手で切れるため専用カッターなしで作業可能。 | |||
梱包時のビリビリ音がしにくい。 | |||
テープの引き出しが軽く、梱包作業が簡単にできる。 | |||
ダンボール箱の包装に。 | |||
透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に。 | |||
床の結束や紙箱の角の補強に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/09/15 14:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1693ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944NB-101 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明) |
EA944NB-101B 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明/30巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)