品番 : EA944NB-101B
品名 : 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明/30巻)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J6190 | 
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 50 | 
| 厚さ(mm) | 0.06 | 材質 | 基材:ポリプロピレンフィルム 粘着剤:アクリル系 | 
| 内芯径 | 76mm(3”) | 色 | 透明 | 
| 重量(g) | 165 | 粘着力 | 5.48N/10mm | 
| 引張強度 | 43.5N/10mm | 入数 | 30巻 | 
| 手で切れるため専用カッターなしで作業可能。 | |||
| 梱包時のビリビリ音がしにくい。 | |||
| テープの引き出しが軽く、梱包作業が簡単にできる。 | |||
| ダンボール箱の包装に。 | |||
| 透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に。 | |||
| 床の結束や紙箱の角の補強に。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 05:53現在) | ||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1693ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA944NB-101 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明) | 
| EA944NB-101B 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明/30巻) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                入数:30巻
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            