詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NB-50

品名 : 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明)

柔軟性のあるポリエチレンフィルム基材、手切れ性がよい
粘着力に時経変化がなく、耐水性にも優れています
背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます

仕様

カラー クリアー サイズ 50mm×50m
厚さ 0.17mm 材質 基材:特殊ポリオレフィン、粘着剤:特殊アクリル系
内芯径 φ76mm(3”) 入数 1巻
手で簡単に切れます。
高温下での使用は避けて下さい (常温 40~50℃まで)
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/06/30 02:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1644ページ
バリエーション一覧
EA944NB-50 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明)
EA944NB-50B 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明/30巻)
ウェブカタログ画像
粘着力:1000g/25mm
  • 粘着力:1000g/25mm

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top