品番 : EA944NB-50B
品名 : 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明/30巻)
仕様
| カラー | クリアー | サイズ | 50mm×50m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.17mm | 材質 | 基材:特殊ポリオレフィン、粘着剤:特殊アクリル系 |
| 内芯径 | φ76mm(3”) | 入数 | 30巻 |
| 粘着力 | 1000g/25mm | ||
| 手で簡単に切れます。 | |||
| 高温下での使用は避けて下さい (常温 40~50℃まで) | |||
| 柔軟性のあるポリエチレンフィルム基材、手切れ性がよい。 | |||
| 粘着力に時経変化がなく、耐水性にも優れています。 | |||
| 背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1644ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NB-50 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明) |
| EA944NB-50B 50mmx50m 手切れ粘着テープ(透明/30巻) |
