品番 : EA944ND-42
品名 : 50mmx25m 布粘着テープ(赤)
仕様
| サイズ | 50mm×25m | 厚さ | 0.22mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 材質 | 基材:スフ布・PET 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包 粘着力を必要とする重梱包 宅配用、引越梱包用 |
内芯径 | 76mm(3”) |
| 重量 | 320g | 粘着力 | 3.4N/10mm |
| 引張強度 | 44N/10mm | 保持力 | 0.1mm |
| 伸び | 8% | タック | ボールNo.28 |
| 展開力 | 2.1N/10mm | ||
| 軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に | |||
| しなやかで抜群の手切れ性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 123 (2026/10/19 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1643ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ND-42 50mmx25m 布粘着テープ(赤) |
| EA944ND-43 50mmx25m 布粘着テープ(緑) |
| EA944ND-44 50mmx25m 布粘着テープ(白) |
| EA944ND-45 50mmx25m 布粘着テープ(黄) |
| EA944ND-46 50mmx25m 布粘着テープ(青) |
