詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ND-44

品名 : 50mmx25m 布粘着テープ(白)

仕様

サイズ 50mm×25m 厚さ 0.22mm
色 白 材質 基材:スフ布・PET
粘着剤:ゴム系
用途 ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包
粘着力を必要とする重梱包
宅配用、引越梱包用
内芯径 76mm(3”)
重量 320g 粘着力 3.4N/10mm
引張強度 44N/10mm 保持力 0.1mm
伸び 8% タック ボールNo.28
展開力 2.1N/10mm
軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に
しなやかで抜群の手切れ性
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 168

(2026/10/19 11:07現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1643ページ
バリエーション一覧
EA944ND-42 50mmx25m 布粘着テープ(赤)
EA944ND-43 50mmx25m 布粘着テープ(緑)
EA944ND-44 50mmx25m 布粘着テープ(白)
EA944ND-45 50mmx25m 布粘着テープ(黄)
EA944ND-46 50mmx25m 布粘着テープ(青)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top