詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ND-61

品名 : 50mmx50m クラフトテープ(黄)

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 50
厚さ(mm) 0.14
入数(巻) 1 材質 基材:クラフト紙
粘着剤:ゴム系
内芯径 76mm(3”) 粘着力 3.3N/10mm
タック ボールNo.12 展開力 0.5N/10mm
保持力 0mm 引張強度 60N/10mm
伸度 8.0%
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
紙の素材で軽くて、使いやすいです。
識別に便利
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 113

(2026/09/16 16:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1644ページ
バリエーション一覧
EA944ND-61 50mmx50m クラフトテープ(黄)
EA944ND-62 50mmx50m クラフトテープ(緑)
EA944ND-63 50mmx50m クラフトテープ(青)
EA944ND-64 50mmx50m クラフトテープ(赤)
EA944ND-65 50mmx50m クラフトテープ(白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top