品番 : EA944ND-64
品名 : 50mmx50m クラフトテープ(赤)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 50 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.14 | 色 | 赤 |
| 入数(巻) | 1 | 材質 | 基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 粘着力 | 3.3N/10mm |
| タック | ボールNo.12 | 展開力 | 0.5N/10mm |
| 保持力 | 0mm | 引張強度 | 60N/10mm |
| 伸度 | 8.0% | ||
| 白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 | |||
| 紙の素材で軽くて、使いやすいです。 | |||
| 識別に便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/09/16 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1644ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ND-61 50mmx50m クラフトテープ(黄) |
| EA944ND-62 50mmx50m クラフトテープ(緑) |
| EA944ND-63 50mmx50m クラフトテープ(青) |
| EA944ND-64 50mmx50m クラフトテープ(赤) |
| EA944ND-65 50mmx50m クラフトテープ(白) |
