詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NE-30A

品名 : 30mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用)

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.523N
幅(mm) 30 長さ(m) 15
厚さ(mm) 0.5 材質 基材:布
粘着剤:ゴム系
用途 カーペットの固定、端末の粘着、接続部の貼り合わせ、建築用パネルの仮止め、表示板、銘板の固定、ワイヤープロテクターの固定に 内芯径 77.4m(3”)
テープ色 粘着力 5.2N/10mm
引張強度 53N/10mm
粗面にもよく接着します。
のりのはみ出しがなく、きれいに貼ることができます。
下地の凹凸、また厚手シートに対するクッション性が良好です。
追加説明
カタログ価格

885 (税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/08/14 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1441ページ
バリエーション一覧
EA944NE-30A 30mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用)
EA944NE-50A 50mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top