品番 : EA944NE-50A
品名 : 50mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.523N |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 15 |
| 厚さ(mm) | 0.5 | 材質 | 基材:布 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | カーペットの固定、端末の粘着、接続部の貼り合わせ、建築用パネルの仮止め、表示板、銘板の固定、ワイヤープロテクターの固定に | 内芯径 | 77.4mm(3”) |
| テープ色 | 白 | 粘着力 | 5.2N/10mm |
| 引張強度 | 53N/10mm | ||
| 粗面にもよく接着します。 | |||
| のりのはみ出しがなく、きれいに貼ることができます。 | |||
| 下地の凹凸、また厚手シートに対するクッション性が良好です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/02 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NE-30A 30mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用) |
| EA944NE-50A 50mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用) |
