詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NG-119

品名 : 19mmx25m 低ハロゲン粘着テープ

仕様

幅(mm) 19 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.1 材質 基材:ポリオレフィン
粘着剤:無溶剤系
用途 原子力発電設備のマスキングに 粘着力 1.8N/10mm
引張強度 13.4N/10mm 内芯径 35mm
入数 1巻
養生・結束用テープ
手でカットできます。
耐候性、耐熱性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1437ページ
バリエーション一覧
EA944NG-119 19mmx25m 低ハロゲン粘着テープ
EA944NG-150 50mmx25m 低ハロゲン粘着テープ
ウェブカタログ画像
画像は幅25mmの商品です。
  • 画像は幅25mmの商品です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top