品番 : EA944NG-150
品名 : 50mmx25m 低ハロゲン粘着テープ
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 25 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.1 | 材質 | 基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系 |
| 用途 | 原子力発電設備のマスキングに | 粘着力 | 1.8N/10mm |
| 引張強度 | 13.4N/10mm | 内芯径 | 35mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 養生・結束用テープ | |||
| 手でカットできます。 | |||
| 耐候性、耐熱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NG-119 19mmx25m 低ハロゲン粘着テープ |
| EA944NG-150 50mmx25m 低ハロゲン粘着テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
画像は幅25mmの商品です。
