詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NH-25

品名 : 25mmx50m フィラメントテープ

ポリエステル繊維で補強し、強度バツグンのテープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.3883
幅 25mm 長さ 50m
厚さ 0.18mm 材質 基材:ポリエステル(ポリエステル繊維補強)、
粘着剤:ゴム系
用途 重量物の結束・梱包、パイプやロッドなどの結束用 内芯径 76mm(3”)
色 白 粘着力 4.8N/10mm
引張強度 332N/10mm 保持力 0.5mm/30分
巻戻し力(N/25mm) 7.0 伸び 35%
仮止め・結束用テープ
優れたテープ強度
結束に最適な粘着力
追加説明
カタログ価格

2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/11 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1436ページ
バリエーション一覧
EA944NH-19 19mmx50m フィラメントテープ
EA944NH-25 25mmx50m フィラメントテープ
EA944NH-38 38mmx50m フィラメントテープ
EA944NH-50 50mmx50m フィラメントテープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top