品番 : EA944NH-38
品名 : 38mmx50m フィラメントテープ
ポリエステル繊維で補強し、強度バツグンのテープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.3883 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 38mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.18mm | 材質 | 基材:ポリエステル(ポリエステル繊維補強)、 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 重量物の結束・梱包、パイプやロッドなどの結束用 | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 色 | 白 | 粘着力 | 4.8N/10mm |
| 引張強度 | 332N/10mm | 保持力 | 0.5mm/30分 |
| 巻戻し力(N/25mm) | 7.0 | 伸び | 35% |
| 仮止め・結束用テープ | |||
| 優れたテープ強度 | |||
| 結束に最適な粘着力 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/30 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1436ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NH-19 19mmx50m フィラメントテープ |
| EA944NH-25 25mmx50m フィラメントテープ |
| EA944NH-38 38mmx50m フィラメントテープ |
| EA944NH-50 50mmx50m フィラメントテープ |
ウェブカタログ画像
拡大
