品番 : EA944NJ-238
品名 : 38x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/
仕様
| メーカー | 中興化成工業 | 型番 | AGF-100A |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・ヒートシール機、真空包装機の離型 ・樹脂成型などプレス工程の離型 ・電気絶縁被覆 ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆 |
幅 | 38mm |
| 長さ | 10m | 総厚さ | 0.13mm |
| 重量 | 95g | 使用温度範囲 | -60~250℃ |
| 引張強さ | 144N/10mm | 粘着力(180度剥離) | 4N/10mm |
| 破壊電圧(基材のみ) | 6kV | 材質 | 基材:ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン(TM)PTFE製)含浸) 粘着剤:シリコーン系 |
| 入数 | 1巻 | ||
| テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。 | |||
| 耐熱性・電気絶縁性・寸法安定性に優れています。 | |||
| 250℃まで使用できる高耐熱性を有しています。 | |||
| 保持力(横方向へのずれにくさ)に優れています。 | |||
| 食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/01 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NJ-219 19x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/ |
| EA944NJ-238 38x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/ |
| EA944NJ-250 50x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/ |
