詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NJ-250

品名 : 50x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/

仕様

メーカー 中興化成工業 型番 AGF-100A
用途 ・ヒートシール機、真空包装機の離型
・樹脂成型などプレス工程の離型
・電気絶縁被覆
・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆
50mm
長さ 10m 総厚さ 0.13mm
重量 125g 使用温度範囲 -60~250℃
引張強さ 144N/10mm 粘着力(180度剥離) 4N/10mm
破壊電圧(基材のみ) 6kV 材質 基材:ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン(TM)PTFE製)含浸)
粘着剤:シリコーン系
入数 1巻
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。
耐熱性・電気絶縁性・寸法安定性に優れています。
250℃まで使用できる高耐熱性を有しています。
保持力(横方向へのずれにくさ)に優れています。
食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
追加説明
カタログ価格

8,990 (税抜)/ 9,889 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/01 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1451ページ
バリエーション一覧
EA944NJ-219 19x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/
EA944NJ-238 38x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/
EA944NJ-250 50x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top